Kegellager SKF 32321, Buitendiameter: 225 mm | Binnendiameter: 105 mm | Breedte: 81.5 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32321
Rubix:03470890
EAN:7316577467843

Productdetails : SKF 32321 KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 225 mm |
| Breedte | 81,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 2000 rpm |
| Grenstoerental | 3000 rpm |
| Totale breedte lager | 81,5 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 815000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 645000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.080,77 excl. BTW
/ stuk
€ 1.307,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen