Kegellager SKF 33018, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 39 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:33018
Rubix:03470903
EAN:7316577327826

Productdetails : SKF 33018 KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3600 rpm |
| Grenstoerental | 4500 rpm |
| Totale breedte lager | 39 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 355000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 266000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,24 excl. BTW
/ stuk
€ 169,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
