Kegellager FAG 33207-XL, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 28 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:33207
FAG:33207-XL
Rubix:03015842
Fabrikant:0929897800000
EAN:4054371091491



Documenten
Productdetails : FAG 33207 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Tapeerrollagers 332, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 332 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 12300 rpm |
| Totale breedte lager | 28 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 105000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 108000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,02 excl. BTW
/ stuk
€ 61,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen