Kegellager FAG 31309-XL-DF-A60-100, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 54.5 mm

Kegellagerset

Zie technische informatie
Referenties
FAG:31309-XL-DF-A60-100
Rubix:A0692723
Fabrikant:0898412044080
EAN:4064327945129
FAG 31309 XL/DF/A60-100 KEGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte54,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 31309 XL/DF/A60-100 KEGELLAGER


Tapered roller bearing set 313..-X-DF, X-arrangement
Kegellagerset 313..-X-DF, X-uitvoering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte54,5 mm
Grenstoerental7800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r217000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr195000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
222,10 excl. BTW
/ stuk
268,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen