Kegellager Timken 33462B, Buitendiameter: 117.475 mm | Binnendiameter: 73.025 mm | Breedte: 23.813 mm

Kegellager flens cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:33462B
Rubix:03384761
Fabrikant:100126522
EAN:0053893263885
TIMKEN 33462 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter73,025 mm
Buitendiameter117,475 mm
Breedte23,813 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33462 B CUP


TSF lagers hebben flens cups om axiale locatie te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorboorde behuizingen.

Sterke punten

De cup staat tegen de flens aan om de behuizing toe te laten om doorboord te zijn. Nauwkeurige uitlijning van boringen van de behuizing. Verminderde verwerkingskosten.

Toepassingen

Werkplaatsmachinespindels; Verloopstukeenheden; Auto-technische transaxles; Transmissies

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,876x117,602x117,602 mm
Logistiek gewicht500 g
Afmeting verpakking (D x B x H)133,858x133,858x34,544 mm
Gewicht verpakking499,9 g
Binnendiameter73,025 mm
Buitendiameter117,475 mm
Breedte23,813 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,9 kg
Serietsf / 33000
Kokerstaal
Totale breedte lager30,163 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r197000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr138000 N
€ 302,45 excl. BTW
/ stuk
€ 365,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen