Kegellager Timken 32317-90KA2, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 63.5 mm

Kegelrollagers uit de serie 323

Zie technische informatie
Referenties
Timken:32317-90KA2
Rubix:03385519
Fabrikant:190043711
EAN:0053893800417
TIMKEN 32317 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 32317 KEGELLAGER EENRIJIG


De enige lagers van de rij verminderde rol zijn het eenvoudigste en wijd gebruikte type van lager, die uit een reeks kegels en een kop bestaan.
Ze bestaan uit twee belangrijke scheidbare delen: de kegel (aan de binnenkant) en de kop (aan de buitenkant).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte63,5 mm
Type lagerspelingcn
Seriets
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
507,92 excl. BTW
/ stuk
614,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen