Kegellager Timken 31319DF, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 99 mm
Dubbele rij - Face-to-face afstandhouderassemblage
Zie technische informatieReferenties
Timken:31319DF
Rubix:03321769
Fabrikant:190044731
EAN:0053893781174

Productdetails : TIMKEN 31319 DF KEGELLAGER EENRIJIG
Met hun vermogen om hoge radiale en axiale belastingen te dragen, zijn de hoogwaardige Timken dubbelrijige kegelrollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimte. Vooraf afgestelde afstandhouders maken een snellere installatie mogelijk door de procedure voor het afstellen van de lagerspeling overbodig te maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 13985,2 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 99 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.715,42 excl. BTW
/ stuk
€ 3.285,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen