Referenties
Timken:HM 903245
Rubix:03384235
EAN:0053893704456





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN HM 903245-20024 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegelrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de kegel (binnenring) en de beker (buitenring). Het wordt gewoonlijk in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Materiaal | gestanst staal (kooi) |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,21 excl. BTW
/ stuk
€ 169,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen