TIMKEN 580-30000 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:580-30000
Rubix:03323833
EAN:0053893062051
TIMKEN 580-30000 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter109,474 mm
Breedte36,098 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 580-30000 CONE


Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 580-30000 cone voor kegelrollenlagers. Binnendiameter 82,55 mm, breedte 36,098 mm en gewicht 4,66 kg. Voor radiale en axiale belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter109,474 mm
Breedte36,098 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,66 kg
Aangepaste tariefcode84822000
521,78 excl. BTW
/ stuk
631,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen