Kegellager Timken JHM318410, Buitendiameter: 155 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 35.5 mm

Kegelrollenlager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JHM318410
Rubix:03327238
Fabrikant:100160204
EAN:0053893593814
TIMKEN JHM 318410 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter155 mm
Breedte35,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JHM 318410 CUP


Kegelrollenlager buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)160,782x160,782x49,53 mm
Gewicht verpakking929 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter155 mm
Breedte35,5 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,3 kg
Seriehm318400
Totale breedte lager44 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r447000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr331000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 121,96 excl. BTW
/ stuk
€ 147,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.