Kegellager Timken HM911242-90010, Buitendiameter: 130.175 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 130.277 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM911242-90010
Rubix:03327107
EAN:0053893705538


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 53,975 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 130,175 mm |
| Breedte | 130,277 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 911242-90010 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken HM911242-90010 is een 2TS-IM matched bearing assembly voor indirecte montage. d 53,975 mm, D 130,175 mm, T 130,277 mm; 7,26 kg.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 130,302x130,302x130,302 mm |
| Logistiek gewicht | 7230 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 152,4x152,4x152,4 mm |
| Binnendiameter | 53,975 mm |
| Buitendiameter | 130,175 mm |
| Breedte | 130,277 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 7,26 kg |
| Materiaal | stainless steel (inserts) en steel (spacers) |
| Totale breedte lager | 130,277 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 51200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.465,33 excl. BTW
/ stuk
€ 1.773,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen