Referenties
Mecaline:SPA2300E - 889362
Rubix:A0194219
Fabrikant:889362
EAN:3660338419157

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPA 2300 E
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Aandrijflijntoepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Profiel | spa |
| Bovenbreedte | 13 mm |
| Richtlengte | 2300 mm |
| Binnenlengte | 2255 mm |
| Buitenlengte | 2318 mm |
| Dikte | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,51 excl. BTW
/ stuk
€ 30,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden