GATES V-SNAAR SPZ 1562 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Zie technische informatie

Referenties

Gates:SPZ1562 DELTA NARROW
Rubix:02223584
Fabrikant:962461562
EAN:5414465308499
GATES V-SNAAR SPZ 1562 DELTA NARROW

Technische samenvatting

Profielspz
Bovenbreedte9,7 mm
Richtlengte1562 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR SPZ 1562 DELTA NARROW


De perfecte optie voor alle industriestandaard drives. Meestal aangeduid met smalle of diepe wig. Flex - Weave® olie-bestendig flip band biedt een goede grip en beschermt tegen slijtage• Hoge sterkte polyester trekkoorden verstrekken van weerstand tegen buigen krachten , vermoeiing en schokbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspz
Bovenbreedte9,7 mm
Richtlengte1562 mm
Binnenlengte1525 mm
Buitenlengte1575 mm
Dikte8 mm
Omhuldja
Seriedelta narrow
Materiaalsbr
Min. Gebruikstemperatuur-30 °C
Max. Gebruikstemperatuur70 °C
Minimale poeliediameter71 mm
Aangepaste tariefcode40103900
18,14 excl. BTW
/ stuk
21,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen