Referenties
Mecaline:SPA3282E - 889394
Rubix:A0194195
Fabrikant:889394
EAN:3660338419478

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPA 3282 E
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Aandrijflijntoepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Profiel | spa |
| Bovenbreedte | 13 mm |
| Richtlengte | 3282 mm |
| Binnenlengte | 3237 mm |
| Buitenlengte | 3300 mm |
| Dikte | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,26 excl. BTW
/ stuk
€ 43,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden