OPTIBELT V-SNAAR SPA 2132

optibelt SK SPA

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:SPA 2132
Rubix:02010374
Fabrikant:1574348
EAN:4014486077650
OPTIBELT V-SNAAR SPA 2132

Technische samenvatting

Profielspa
Bovenbreedte12,7 mm
Richtlengte2132 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPA 2132


De omwikkelde OPTIBELT SK smalle riem is ontwikkeld met mechanische techniek in het achterhoofd. Deze draagt aanzienlijk meer vermogen over dan de klassieke V-riem met vergelijkbare breedte aan de bovenkant, b.v. sectie SPB en sectie B/17. De omwikkelde smalle riem heeft de beroemde OPTIBELT S=C PLUS-attributen met een efficiëntie van ca. 97% en is geschikt voor gebruik in sets zonder extra meting.

Sterke punten

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid25
    Logistieke afmetingen (D x B x H)37x245x245 mm
    Logistiek gewicht262 g
    Profielspa
    Bovenbreedte12,7 mm
    Richtlengte2132 mm
    Binnenlengte2087 mm
    Buitenlengte2150 mm
    Dikte10 mm
    Aangepaste tariefcode40103400
    29,76 excl. BTW
    / stuk
    36,01 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden