Referenties
Mecaline:SPB1700E - 889436
Rubix:A0194160
Fabrikant:889436
EAN:3660338419898

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPB 1700 E
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Toepassingen
Overbrenging van vermogen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Profiel | spb |
| Bovenbreedte | 16 mm |
| Richtlengte | 1700 mm |
| Binnenlengte | 1640 mm |
| Buitenlengte | 1722 mm |
| Dikte | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,33 excl. BTW
/ stuk
€ 37,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden