MECALINE V-SNAAR SPB 1900 E

Keilriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:SPB1900E - 889441
Rubix:A0194156
Fabrikant:889441
EAN:3660338419942
MECALINE V-SNAAR SPB 1900 E

Technische samenvatting

Profielspb
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte1900 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPB 1900 E


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Toepassingen

Overbrenging van vermogen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Profielspb
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte1900 mm
Binnenlengte1840 mm
Buitenlengte1922 mm
Dikte13 mm
34,91 excl. BTW
/ stuk
42,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden