Referenties
Mecaline:SPB2020E - 889444
Rubix:A0194153
Fabrikant:889444
EAN:3660338419973

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPB 2020 E
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Toepassingen
Overbrenging van vermogen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Profiel | spb |
| Bovenbreedte | 16 mm |
| Richtlengte | 2020 mm |
| Binnenlengte | 1960 mm |
| Buitenlengte | 2042 mm |
| Dikte | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,15 excl. BTW
/ stuk
€ 44,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden