GATES V-SNAAR SPZ 670 SUPER HC

SuperHC SPZ

Zie technische informatie

Referenties

Gates:SPZ670/3V265 SUPERHC
Rubix:02221460
Fabrikant:933100670
EAN:5412571075649
GATES V-SNAAR SPZ 670 SUPER HC

Technische samenvatting

Profielspz
Bovenbreedte9,7 mm
Richtlengte670 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR SPZ 670 SUPER HC


De Gates Super HC™ V-snaar combineert de sterkte van een omwikkelde riemconstructie met de efficiëntie van een smalle V-snaar. Hij draagt meer vermogen over binnen een gegeven ruimte en maakt een compacter aandrijfontwerp mogelijk dan klassieke V-snaren. Kortom: hij biedt u meer vermogen en vermindert aanzienlijk de benodigde inbouwruimte. Dit verlaagt de totale aandrijfkosten aanzienlijk. Daarnaast beschikt de Super HC V-snaar over exclusieve Gates-constructiekenmerken die de levensduur van uw aandrijvingen verlengen!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!

Sterke punten

• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan ATEX-normen.
• UNISET afstemmingssysteem.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspz
Bovenbreedte9,7 mm
Richtlengte670 mm
Binnenlengte633 mm
Buitenlengte683 mm
Dikte8 mm
Omhuldja
Seriesuper hc
Materiaalcr
Min. Gebruikstemperatuur-30 °C
Max. Gebruikstemperatuur60 °C
Minimale poeliediameter63 mm
Aangepaste tariefcode40103100
10,61 excl. BTW
/ stuk
12,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen