MECALINE V-SNAAR SPB 4870 E

Keilriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:SPB4870E - 889496
Rubix:A0193862
Fabrikant:889496
EAN:3660338420498
MECALINE V-SNAAR SPB 4870 E

Technische samenvatting

Profielspb
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte4870 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPB 4870 E


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Toepassingen

Overbrenging van vermogen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspb
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte4870 mm
Binnenlengte4810 mm
Buitenlengte4892 mm
Dikte13 mm
89,84 excl. BTW
/ stuk
108,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen