MECALINE V-SNAAR SPZ 762 E

Keilriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:SPZ762E - 889657
Rubix:A0194006
Fabrikant:889657
EAN:3660338422102
MECALINE V-SNAAR SPZ 762 E

Technische samenvatting

Profielspz
Bovenbreedte10 mm
Richtlengte762 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPZ 762 E


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Toepassingen voor krachtoverbrenging via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspz
Bovenbreedte10 mm
Richtlengte762 mm
Binnenlengte725 mm
Buitenlengte775 mm
Dikte8 mm
7,66 excl. BTW
/ stuk
9,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden