MECALINE V-SNAAR SPZ 1337 E

Keilriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:SPZ1337E - 889570
Rubix:A0194080
Fabrikant:889570
EAN:3660338421235
MECALINE V-SNAAR SPZ 1337 E

Technische samenvatting

Profielspz
Bovenbreedte10 mm
Richtlengte1337 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPZ 1337 E


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Toepassingen voor krachtoverbrenging via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Profielspz
Bovenbreedte10 mm
Richtlengte1337 mm
Binnenlengte1300 mm
Buitenlengte1350 mm
Dikte8 mm
13,14 excl. BTW
/ stuk
15,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden