Referenties
Mecaline:SPZ1562E - 889589
Rubix:A0194062
Fabrikant:889589
EAN:3660338421426

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPZ 1562 E
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Toepassingen voor krachtoverbrenging via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Profiel | spz |
| Bovenbreedte | 10 mm |
| Richtlengte | 1562 mm |
| Binnenlengte | 1525 mm |
| Buitenlengte | 1575 mm |
| Dikte | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,61 excl. BTW
/ stuk
€ 18,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden