Referenties
Gates:SPA2032 SUPERHC
Rubix:02221764
Fabrikant:933302032
EAN:5412571078817




Productdetails : GATES V-SNAAR SPA 2032 SUPER HC
De Gates Super HC™ V-snaar combineert de sterkte van een omwikkelde riemconstructie met de efficiëntie van een smalle V-snaar. Hij draagt meer vermogen over binnen een gegeven ruimte en maakt een compacter aandrijfontwerp mogelijk dan klassieke V-snaren. Kortom: hij biedt u meer vermogen en vermindert aanzienlijk de benodigde inbouwruimte. Dit verlaagt de totale aandrijfkosten aanzienlijk. Daarnaast beschikt de Super HC V-snaar over exclusieve Gates-constructiekenmerken die de levensduur van uw aandrijvingen verlengen!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan ATEX-normen.
• UNISET afstemmingssysteem.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan ATEX-normen.
• UNISET afstemmingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spa |
| Bovenbreedte | 12,7 mm |
| Richtlengte | 2032 mm |
| Binnenlengte | 1987 mm |
| Buitenlengte | 2050 mm |
| Dikte | 10 mm |
| Omhuld | nee |
| Serie | super hc |
| Materiaal | cr |
| Min. Gebruikstemperatuur | -30 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Minimale poeliediameter | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,83 excl. BTW
/ stuk
€ 42,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen