Referenties
Gates:SPC10000 DELTA NARROW
Rubix:02224050
Fabrikant:962760100
EAN:5414465319617

Productdetails : GATES V-SNAAR SPC 10000 DELTA NARROW
De perfecte optie voor alle industriestandaard drives. Meestal aangeduid met smalle of diepe wig. Flex - Weave® olie-bestendig flip band biedt een goede grip en beschermt tegen slijtage• Hoge sterkte polyester trekkoorden verstrekken van weerstand tegen buigen krachten , vermoeiing en schokbelasting.
Sterke punten
•High-strength tensile cords providing resistance to flexing forces, fatigue and shock loads
Good belt flexibility, stability and smooth running operation guaranteed
Oil-resistant flip band offering good grip and protection against abrasion
Good belt flexibility, stability and smooth running operation guaranteed
Oil-resistant flip band offering good grip and protection against abrasion
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spc |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Richtlengte | 10000 mm |
| Binnenlengte | 9917 mm |
| Buitenlengte | 10030 mm |
| Dikte | 18 mm |
| Omhuld | ja |
| Serie | delta narrow |
| Materiaal | sbr |
| Min. Gebruikstemperatuur | -30 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 70 °C |
| Minimale poeliediameter | 224 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 365,30 excl. BTW
/ stuk
€ 442,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen