MECALINE V-SNAAR SPZ 721 E

Keilriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:SPZ721E - 890472
Rubix:A0193483
Fabrikant:890472
EAN:3660338429811
MECALINE V-SNAAR SPZ 721 E

Technische samenvatting

Profielspz
Bovenbreedte10 mm
Richtlengte721 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPZ 721 E


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Toepassingen voor krachtoverbrenging via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspz
Bovenbreedte10 mm
Richtlengte721 mm
Binnenlengte684 mm
Buitenlengte734 mm
Dikte8 mm
7,10 excl. BTW
/ stuk
8,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen