MECALINE V-SNAAR SPC 2360 E

Keilriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:SPC2360E - 889513
Rubix:A0193854
Fabrikant:889513
EAN:3660338420665
MECALINE V-SNAAR SPC 2360 E

Technische samenvatting

Profielspc
Bovenbreedte22 mm
Richtlengte2360 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPC 2360 E


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Krachtoverbrengingstoepassingen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspc
Bovenbreedte22 mm
Richtlengte2360 mm
Binnenlengte2277 mm
Buitenlengte2390 mm
Dikte18 mm
70,53 excl. BTW
/ stuk
85,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden