MECALINE V-SNAAR SPC 2650 E

Keilriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:SPC2650E - 889515
Rubix:A0193756
Fabrikant:889515
EAN:3660338420689
MECALINE V-SNAAR SPC 2650 E

Technische samenvatting

Profielspc
Bovenbreedte22 mm
Richtlengte2650 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPC 2650 E


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Omwikkelde riem

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Krachtoverbrengingstoepassingen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspc
Bovenbreedte22 mm
Richtlengte2650 mm
Binnenlengte2567 mm
Buitenlengte2680 mm
Dikte18 mm
Materiaalsbr
79,27 excl. BTW
/ stuk
95,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden