MECALINE V-SNAAR SPC 4000 E

Keilriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:SPC4000E - 889523
Rubix:A0193846
Fabrikant:889523
EAN:3660338420764
MECALINE V-SNAAR SPC 4000 E

Technische samenvatting

Profielspc
Bovenbreedte22 mm
Richtlengte4000 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPC 4000 E


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Omwikkelde riem

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Krachtoverbrengingstoepassingen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspc
Bovenbreedte22 mm
Richtlengte4000 mm
Binnenlengte3917 mm
Buitenlengte4030 mm
Dikte18 mm
Materiaalsbr
119,71 excl. BTW
/ stuk
144,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden