Referenties
Mecaline:SPC7100E - 889533
Rubix:A0193801
Fabrikant:889533
EAN:3660338420863

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPC 7100 E
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Omwikkelde riem
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrengingstoepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spc |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Richtlengte | 7100 mm |
| Binnenlengte | 7017 mm |
| Buitenlengte | 7130 mm |
| Dikte | 18 mm |
| Materiaal | sbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,35 excl. BTW
/ stuk
€ 256,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden