Referenties
Optibelt:SPA 850
Rubix:02010238
Fabrikant:1742780
EAN:4014486076554




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPA 850
De omwikkelde OPTIBELT SK smalle riem is ontwikkeld met mechanische techniek in het achterhoofd. Deze draagt aanzienlijk meer vermogen over dan de klassieke V-riem met vergelijkbare breedte aan de bovenkant, b.v. sectie SPB en sectie B/17. De omwikkelde smalle riem heeft de beroemde OPTIBELT S=C PLUS-attributen met een efficiëntie van ca. 97% en is geschikt voor gebruik in sets zonder extra meting.
Sterke punten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x98x98 mm |
| Logistiek gewicht | 105 g |
| Profiel | spa |
| Bovenbreedte | 12,7 mm |
| Richtlengte | 850 mm |
| Binnenlengte | 805 mm |
| Buitenlengte | 868 mm |
| Dikte | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,31 excl. BTW
/ stuk
€ 14,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden