Referenties
Mecaline:SPC8500E - 889536
Rubix:A0193837
Fabrikant:889536
EAN:3660338420894

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPC 8500 E
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrengingstoepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spc |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Richtlengte | 8500 mm |
| Binnenlengte | 8417 mm |
| Buitenlengte | 8530 mm |
| Dikte | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,24 excl. BTW
/ stuk
€ 307,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen