GATES V-SNAAR SPC 4500 SUPER HC MN

SuperHC MN SPC

Zie technische informatie

Referenties

Gates:SPC4500MN SUPERHC MN
Rubix:02222730
Fabrikant:941704500
EAN:5414465072871
GATES V-SNAAR SPC 4500 SUPER HC MN

Technische samenvatting

Profielspc
Bovenbreedte22 mm
Richtlengte4500 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR SPC 4500 SUPER HC MN


De Gates Super HC™ V-snaar combineert de sterkte van een omwikkelde riemconstructie met de efficiëntie van een smalle V-snaar. Hij draagt meer vermogen over binnen een gegeven ruimte en maakt een compacter aandrijfontwerp mogelijk dan klassieke V-snaren. Kortom: hij biedt u meer vermogen en vermindert aanzienlijk de benodigde inbouwruimte. Dit verlaagt de totale aandrijfkosten aanzienlijk. Daarnaast beschikt de Super HC V-snaar over exclusieve Gates-constructiekenmerken die de levensduur van uw aandrijvingen verlengen!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!

Sterke punten

• Geschikt voor gebruik van meelooprollen.
• Olie- en hittebestendig.
• Geleidt statische elektriciteit (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspc
Bovenbreedte22 mm
Richtlengte4500 mm
Binnenlengte4417 mm
Buitenlengte4530 mm
Dikte18 mm
Omhuldnee
Seriesuper hc mn
Materiaalcr
Min. Gebruikstemperatuur-51 °C
Max. Gebruikstemperatuur121 °C
Minimale poeliediameter180 mm
Aangepaste tariefcode40103100
184,50 excl. BTW
/ stuk
223,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen