• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Las- en snijapparaten(1.397)
    • Vlamlassen, -verwarmen, -snijden(197)
    • Lastoevoegmaterialen(302)
    • Weerstandslassen(1)
    • Stiftlassen(1)
    • Plasmalassen(2)
    • Luchtbehandeling(36)
    • Solderen(120)
    Bekijk Lastechniek
    • Plasmasnijders(77)
    • TIG-lasapparaat(484)
    • MMA-Lasmachine(18)
    • MIG/MAG-lasapparaten(701)
    • Lastoebehoren(117)
    Bekijk Las- en snijapparaten
    1. Rubix Categorieën
    2. Lastechniek
    3. Las- en snijapparaten
    4. MIG/MAG-lasapparaten
    5. MIG/MAG onderdelen
    6. Assortimentdoos MIG/MAG
    7. KEMPPI ISOLATIEHULS PMT41W

    KEMPPI ISOLATIEHULS PMT41W

    Assortimentdoos MIG/MAG Kemppi

    Zie technische informatie

    Referenties

    Kemppi:4276580
    Rubix:24763622
    EAN:6419240002790
    brand logo

    Productdetails : KEMPPI ISOLATIEHULS PMT41W


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid5
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 20,25 excl. BTW
    / 5 stuks
    € 24,50 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 4 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ESAB ISOLATIE RING V.PSF 410/510WESAB MAGNEETVENTIEL 42V 5W V.V. 0349483648ESAB MIG HALFAUTOMAAT 400 VOLT WARRIOR 500IESAB INDICATIE LAMPJE ORANJE LS3N.1/D9 48 VOLTBINZEL CAPILLAIRBUIS 2,0 X 500 MM V. DRAAD TOT 1.6 MMESAB DRAADAANVOERROL 1.4 EN 2.4 MM STAAL RVS - GEV.DR.ESAB CONTACTBEK M6 TWIN OP A2-A6 1.4 MMDRAADDIAMTRESAB BURNDY STEKKER FEMALE 0368542003 12 POLIGESAB INA RING 8X15X3MM 218600201 V.PKBESAB DRAADAANVOERROL 1.0 EN 1.2 MM VOOR ALUMINIUM DRAADBINZEL SCHAKELAAR VOOR A405 / 555 - 1850107ESAB SCHAKELAAR V PSF 160/250 369611880ESAB CONTACTOR LAN400/LAS400 0193502101KEMPPI ISOLATIE RING MT38ESAB TUSSENPAKKET 10 MTR.WATERGEK. 19 POLIG AMPHENOL
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap