• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Las- en snijapparaten(1.397)
    • Vlamlassen, -verwarmen, -snijden(197)
    • Lastoevoegmaterialen(302)
    • Weerstandslassen(1)
    • Stiftlassen(1)
    • Plasmalassen(2)
    • Luchtbehandeling(36)
    • Solderen(120)
    Bekijk Lastechniek
    • Plasmasnijders(77)
    • TIG-lasapparaat(484)
    • MMA-Lasmachine(18)
    • MIG/MAG-lasapparaten(701)
    • Lastoebehoren(117)
    Bekijk Las- en snijapparaten
    1. Rubix Categorieën
    2. Lastechniek
    3. Las- en snijapparaten
    4. TIG-lasapparaat
    5. Verbruiksartikelen TIG-toortsen
    6. Gascup
    7. KEMPPI KER. GASMONDSTUK NR. 11 GASLENS

    KEMPPI KER. GASMONDSTUK NR. 11 GASLENS

    Gascup Kemppi

    Zie technische informatie

    Referenties

    Kemppi:7990787
    Rubix:24763724
    brand logo

    Productdetails : KEMPPI KER. GASMONDSTUK NR. 11 GASLENS


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 18,50 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 22,39 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 4 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    BINZEL GASCUP I 13 MM 52 MM LANGKEMPPI KER. GASMONDSTUK NR. 5BINZEL KERAMISCH AFZUIGMONDSTUK BG1 NW8.0 LANG xFUME TIGBINZEL KERAMISCH GASMONDSTUK LANG 5 9/20 GASLENS 53N59LBINZEL TIG KERAMISCH GASCUP STAND.PRO 13.0 MM.BG2BINZEL KERAMISCH GASMONDSTUK 8 17/18/26 - 701.0111 - 10N46BINZEL KERAMISCH AFZUIGMONDSTUK BG1 NW8.0 KORT xFUME TIGBINZEL KERAMISCH GASMONDSTUK 6 9/20 - 701.0283 - 13N10KEMPPI KER. GASMONDSTUK NR. 7SPARTEX KERAM. GASCUP GR. 5 D8.0 (10N49)TIG 17/18/26 865800KEMPPI GASMONDSTUK L80/DIAM 14 VOOR PTM 52WBINZEL GASCUP 60 MM LANG 8,0 MM 777.2176BINZEL KERAMISCH GASMONDSTUK 8 9/20 - 701.0285 - 13N12BINZEL KERAMISCH GASMONDSTUK 5 L76 - 701.0115KEMPPI GASMONDSTUK CRZR MT38/PMT30 40 5
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap