Referenties
Abicor Binzel:701.0290
Rubix:24381536
EAN:4036584076885


Technische samenvatting
| Type | binzel keramisch gasmondstuk 5 9/20 l48 mm 701.0290 |
|---|
Productdetails : BINZEL KERAMISCH GASMONDSTUK 5 9/20 L48 MM 701.0290
L= 48 mm Ø 8,0mm SRL 9/20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | binzel keramisch gasmondstuk 5 9/20 l48 mm 701.0290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 41,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen