Referenties
Mitutoyo:613635-021
Rubix:17032910
EAN:4946368327716



Productdetails : MITUTOYO KERAMISCHE EINDMAAT 25,0MM DIN 0 613635-021
De Mitutoyo individuele metrische rechthoekige blokmaten zijn dezelfde zeer nauwkeurige blokmaten die we in diverse blokmaatsets aanbieden, maar die ook per stuk verkrijgbaar zijn. Dit is een ideale manier om de integriteit en nauwkeurigheid van uw blokmaatsets te behouden wanneer u herhaaldelijk slechts één lengte blokmaat gebruikt. Elk Grade K-blokmaat volgens ASME-norm wordt speciaal geleverd met een Kalibratiecertificaat dat bevestigt dat het blokmaat via interferometrie is vervaardigd. De innovatieve lapping-techniek van Mitutoyo maakt onze blokmaten tot enkele van de meest nauwkeurige en vertrouwde instrumenten ter wereld, met uitzonderlijke vlakheid en ideale oppervlakteruwheid. Onze stalen blokmaten zijn vervaardigd uit hoog-koolstof, hoog-chroomstaal, terwijl onze CERA-blokmaten zijn vervaardigd uit keramische materialen met superieure oppervlakte-eigenschappen en corrosiebestendigheid.
Mitutoyo keramische eindmaat 25,0mm din 0 613635-021
Sterke punten
•Door het keramische materiaal zijn deze maatblokken zeer slijtvast en corrosiebestendig
CERA-blokken hebben tien keer de abrasieweerstand van stalen maatblokken en drie keer die van hardmetalen blokken
Staal en keramiek hebben vergelijkbare uitzettingscoëfficiënten, wat meetfouten door temperatuurveranderingen vermindert
Niet-magnetisch: Poeders (zoals ijzerdeeltjes) hechten zich niet aan de oppervlakken
Duidelijke markering: Zwarte tekens op een sneeuwwit oppervlak
Min of meer vrij van dimensionale veranderingen in de loop der tijd
Kunnen aan stalen maatblokken hechten
Vrij van bramen veroorzaakt door krassen
CERA-blokken hebben tien keer de abrasieweerstand van stalen maatblokken en drie keer die van hardmetalen blokken
Staal en keramiek hebben vergelijkbare uitzettingscoëfficiënten, wat meetfouten door temperatuurveranderingen vermindert
Niet-magnetisch: Poeders (zoals ijzerdeeltjes) hechten zich niet aan de oppervlakken
Duidelijke markering: Zwarte tekens op een sneeuwwit oppervlak
Min of meer vrij van dimensionale veranderingen in de loop der tijd
Kunnen aan stalen maatblokken hechten
Vrij van bramen veroorzaakt door krassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | keramisch |
| Nominale afmeting | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,30 excl. BTW
/ stuk
€ 149,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen