MITUTOYO KERAMISCHE EINDMAAT 3,0MM DIN 1 613613-031
Rechthoekige meetblok
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:613613-031
Rubix:A0214570
EAN:4946368322759

Documenten
Productdetails : MITUTOYO KERAMISCHE EINDMAAT 3,0MM DIN 1 613613-031
Sterke punten
•Als u herhaaldelijk slechts één lengte gebruikt, is het een goed idee om afzonderlijke meetblokken aan te schaffen
Elk meetblok wordt geleverd met een inspectiecertificaat
Elk ISO/DIN/JIS- en BS-meetblok van klasse K wordt speciaal geleverd met een kalibratiecertificaat dat bevestigt dat het meetblok is vervaardigd door middel van interferometrie
Elk meetblok wordt geleverd met een inspectiecertificaat
Elk ISO/DIN/JIS- en BS-meetblok van klasse K wordt speciaal geleverd met een kalibratiecertificaat dat bevestigt dat het meetblok is vervaardigd door middel van interferometrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | keramiek |
| Nominale afmeting | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,35 excl. BTW
/ stuk
€ 51,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen