MITUTOYO VLAKPLAAT GIETIJZER KL.3, 800X500X140MM 902-105
Kerven en marmer bewerken - Serie 902
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:902-105
Rubix:A0275499

Productdetails : MITUTOYO VLAKPLAAT GIETIJZER KL.3, 800X500X140MM 902-105
Sterke punten
Geribbelde constructie van slijtvast speciaal gietijzer.
Toepassingen
Serie 902 - Schone buitenranden (door frezen). Technische specificaties Nauwkeurigheid: Volgens DIN 876 Klasse 1: fijn nivelleren Klasse 3: fijn richten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 800 mm |
| Breedte | 500 mm |
| Hoogte | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.032,07 excl. BTW
/ stuk
€ 2.458,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen