MECALINE KETTING C-PROFIEL C5 STAAL VERZINKT 2M

KETTINGGELEIDERAIL METAAL CHANEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:ZPC5-2000
Rubix:A0692290
Fabrikant:896326
EAN:3660338486708
MECALINE KETTING C-PROFIEL C5 STAAL VERZINKT 2M

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING C-PROFIEL C5 STAAL VERZINKT 2M


MECALINE METAAL C CHANEL
ZINK C5 L2000 SP.1,5MM

Sterke punten

Verzinkt voor corrosiebestendigheid

Toepassingen

Het metalen profiel past op de kettinggeleiderail en kan worden gebruikt om de rail op zijn plaats te houden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Breedte28 mm
€ 11,52 excl. BTW
/ stuk
€ 13,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen