MECALINE KETTING C-PROFIEL C11 STAAL VERZINKT 2M

KETTINGGELEIDERAIL METAAL CHANEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:ZPC11-2000
Rubix:A0692286
Fabrikant:896330
EAN:3660338486746
MECALINE KETTING C-PROFIEL C11 STAAL VERZINKT 2M

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING C-PROFIEL C11 STAAL VERZINKT 2M


MECALINE METAAL C CHANEL
ZINK C11 L2000 SP.2MM

Sterke punten

Verzinkt voor corrosiebestendigheid

Toepassingen

Het metalen profiel past op de kettinggeleiderail en kan worden gebruikt om de rail op zijn plaats te houden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Breedte45 mm
€ 37,66 excl. BTW
/ stuk
€ 45,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen