MECALINE KETTING C-PROFIEL C9 STAAL VERZINKT 3M
KETTINGGELEIDERAIL METAAL CHANEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:ZPC9-3000
Rubix:A0692270
Fabrikant:896346
EAN:3660338486906

Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING C-PROFIEL C9 STAAL VERZINKT 3M
MECALINE METAAL C CHANEL
ZINK C9 L3000 SP.1,5MM
Sterke punten
Verzinkt voor corrosiebestendigheid
Toepassingen
Het metalen profiel past op de kettinggeleiderail en kan worden gebruikt om de rail op zijn plaats te houden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Breedte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,52 excl. BTW
/ stuk
€ 28,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen