MECALINE KETTINGGELEIDINGSPROFIEL BCP 20X20 STAAL/GROEN 2M

KETTINGGELEIDERAIL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:BCPC3A20-2000
Rubix:A0692433
Fabrikant:896129
EAN:3660338484766
MECALINE KETTINGGELEIDINGSPROFIEL BCP 20X20 STAAL/GROEN 2M

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGGELEIDINGSPROFIEL BCP 20X20 STAAL/GROEN 2M


MECALINE KETTINGGELEIDERAIL BCPC PROFIEL
BCP profiel 20x20x2000mm C3

Sterke punten

Goede antikleefeigenschappen en weerstand tegen chemicaliën. Geschikt voor voedselveilige toepassingen volgens FDA-voorschriften

Toepassingen

Wordt gebruikt om de beweging van kettingen te ondersteunen in diverse industriële toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Breedte20 mm
€ 31,60 excl. BTW
/ stuk
€ 38,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen