MECALINE KETTING C-PROFIEL C5 RVS 2M

KETTINGGELEIDERAIL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:SSC5-2000
Rubix:A0692282
Fabrikant:896334
EAN:3660338486784
MECALINE KETTING C-PROFIEL C5 RVS 2M

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING C-PROFIEL C5 RVS 2M


MECALINE METAAL C CHANEL
ROESTVRIJ STAAL C5 L2000 SP.1,5MM

Sterke punten

Roestvrij staal, nuttig in voedselverwerkingstoepassingen

Toepassingen

Wordt gebruikt om de beweging van kettingen te ondersteunen in diverse industriële toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Breedte28 mm
€ 54,29 excl. BTW
/ stuk
€ 65,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen