MECALINE KETTINGGELEIDINGSPROFIEL BCP 15X28 STAAL/GROEN 3M

KETTINGGELEIDERAIL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:BCPC5A15-3000
Rubix:A0692362
Fabrikant:896202
EAN:3660338485497
MECALINE KETTINGGELEIDINGSPROFIEL BCP 15X28 STAAL/GROEN 3M

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,87 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGGELEIDINGSPROFIEL BCP 15X28 STAAL/GROEN 3M


MECALINE KETTINGGELEIDERAIL BCPC PROFIEL
BCP Profiel 15x28x3000mm C5

Sterke punten

Goede antikleefeigenschappen en weerstand tegen chemicaliën. Geschikt voor voedselveilige toepassingen volgens FDA-voorschriften

Toepassingen

Wordt gebruikt om de beweging van kettingen te ondersteunen in diverse industriële toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,87 mm
Breedte28 mm
€ 49,72 excl. BTW
/ stuk
€ 60,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen