Referenties
Gates:PCV 8MGT 2000 21
Rubix:02351272
Fabrikant:923901250
EAN:5414465490682

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM 8MGT 2000 21 POLYCHAIN CARBON VOLT
De Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem is de enige tandriem in de markt die voldoet aan de ISO 9563 norm over de gehele levensduur van de tandriem. De gepatenteerde statisch-geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen.
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
Toepassingen
Industrial Markets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,194 g |
| Profiel | 8mgt |
| Werklengte | 2000 mm |
| Breedte riem | 21 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 250 |
| Land van oorsprong | GB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,52 excl. BTW
/ stuk
€ 322,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen