Referenties
REMA:3023010
Rubix:21012460
EAN:8717365014031

Productdetails : REMA KETTINGSPANNER TLB-7R 8 MM 4000 KG
Volgens EN 12195-3. Kettingspanner met ratelmechanisme. Inkorthaken met beveiliging. Voorzien van uitdraaiblokkering. Gesmede uitvoering. Licht functionerend. In combinatie met Grade 8 ketting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Gewicht | 4,9 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,64 excl. BTW
/ stuk
€ 74,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
