TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-1 Z=19 RVS
Kettingwiel 19T 12B1 roestvrijstaal, voorgeboord
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:Sprocket 12B1 19T SS
Rubix:01271552
Fabrikant:21704000400
EAN:8718472599626

Technische samenvatting
| Profiel | simplex (1) |
|---|---|
| Aantal tanden | 19 |
| Materiaal | roestvrij staal |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-1 Z=19 RVS
Tsubaki roestvast stalen kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardig roestvast staal voor extra corrosiebestendigheid en toepassingen in de voedinsmiddelenindustrie . Dit resulteert in een optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1700 g |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 19 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Gewicht | 1,7 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,62 excl. BTW
/ stuk
€ 104,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen