MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=35

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P24B2035
Rubix:A0052798
EAN:3660338301933
MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=35
Technische samenvatting
Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden35
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=35


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 35 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden35
ISO-code24b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter425,04 mm
Buitendiameter440 mm
Totale breedte100 mm
Kopcirkeldiameter440 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.057,00 excl. BTW
/ 3 stuks
3.698,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen