TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-1 Z=25 RVS
Kettingwiel 25T 16B1 roestvrijstaal, voorgeboord
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:16B1 25T SS
Rubix:01271756
Fabrikant:21704000525
EAN:8718472599831

Technische samenvatting
| Profiel | simplex (1) |
|---|---|
| Aantal tanden | 25 |
| Materiaal | roestvrij staal |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-1 Z=25 RVS
Tsubaki roestvast stalen kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardig roestvast staal voor extra corrosiebestendigheid en toepassingen in de voedinsmiddelenindustrie . Dit resulteert in een optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6160 g |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 25 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Gewicht | 6,16 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,64 excl. BTW
/ stuk
€ 326,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen